LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 20形 埋込形 190幅 グレアカット[AB]タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 190幅 グレアカット[AB]タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 190幅 グレアカット[AB]タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 190幅 グレアカット[AB]タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 190幅 グレアカット[AB]タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 190幅 グレアカット[AB]タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 190幅 グレアカット[AB]タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 190幅 グレアカット[AB]タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 190幅 グレアカット[AB]タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプ取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)190×639光色昼白色非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60621131MY-BH208462C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH21900C、(ライトユニット)EL-LU20846NAHTN固定出力・段調光機能付7.1(200V時)94.3(200V時)670
84,800
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621429MY-BH215462C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH21900C、(ライトユニット)EL-LU21546NAHTN固定出力・段調光機能付12.7(200V時)104.7(200V時)1330
88,800
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621438MY-BH215462C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BH21900C、(ライトユニット)EL-LU21546NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%12.7(200V時)104.7(200V時)1330
90,300
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621761MY-BH230462C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH21900C、(ライトユニット)EL-LU23046NAHTN固定出力・段調光機能付22.2(200V時)120.2(200V時)2670
92,800
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621770MY-BH230462C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BH21900C、(ライトユニット)EL-LU23046NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.2(200V時)120.2(200V時)2670
94,300
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする