曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 20形 埋込形 220幅 一般タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 220幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 220幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 220幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 220幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 220幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 220幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 220幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 220幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプ取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.9平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)220×618非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60621045MY-BH208433C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BH22200C、(ライトユニット)EL-LU20843DAHTN固定出力・段調光機能付7.1(200V時)6500105.6(200V時)
76,900
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621061MY-BH208433C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BH22200C、(ライトユニット)EL-LU20843LAHTN固定出力・段調光機能付7.1(200V時)3000100.0(200V時)
76,900
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621070MY-BH208433C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH22200C、(ライトユニット)EL-LU20843WAHTN固定出力・段調光機能付7.1(200V時)4000104.2(200V時)
76,900
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621079MY-BH208433C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BH22200C、(ライトユニット)EL-LU20843WWAHTN固定出力・段調光機能付7.1(200V時)3500102.8(200V時)
76,900
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621246MY-BH215433C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BH22200C、(ライトユニット)EL-LU21543DAHTN固定出力・段調光機能付12.7(200V時)6500114.1(200V時)
80,900
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621255MY-BH215433C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BH22200C、(ライトユニット)EL-LU21543DAHZ初期照度補正付連続調光5~100%12.7(200V時)6500114.1(200V時)
82,400
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621271MY-BH215433C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BH22200C、(ライトユニット)EL-LU21543LAHTN固定出力・段調光機能付12.7(200V時)3000106.2(200V時)
80,900
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621280MY-BH215433C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BH22200C、(ライトユニット)EL-LU21543LAHZ初期照度補正付連続調光5~100%12.7(200V時)3000106.2(200V時)
82,400
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621289MY-BH215433C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BH22200C、(ライトユニット)EL-LU21543NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%12.7(200V時)5000119.6(200V時)
82,400
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621298MY-BH215433C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH22200C、(ライトユニット)EL-LU21543WAHTN固定出力・段調光機能付12.7(200V時)4000111.8(200V時)
80,900
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621307MY-BH215433C/W AHZ(器具本体)EL-LH-BH22200C、(ライトユニット)EL-LU21543WAHZ初期照度補正付連続調光5~100%12.7(200V時)4000111.8(200V時)
82,400
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621316MY-BH215433C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BH22200C、(ライトユニット)EL-LU21543WWAHTN固定出力・段調光機能付12.7(200V時)3500111.0(200V時)
80,900
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621325MY-BH215433C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BH22200C、(ライトユニット)EL-LU21543WWAHZ初期照度補正付連続調光5~100%12.7(200V時)3500111.0(200V時)
82,400
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621578MY-BH230433C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BH22200C、(ライトユニット)EL-LU23043DAHTN固定出力・段調光機能付22.2(200V時)6500131.0(200V時)
84,900
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621587MY-BH230433C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BH22200C、(ライトユニット)EL-LU23043DAHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.2(200V時)6500131.0(200V時)
86,400
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621596MY-BH230433C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BH22200C、(ライトユニット)EL-LU23043LAHTN固定出力・段調光機能付22.2(200V時)3000128.8(200V時)
84,900
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621605MY-BH230433C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BH22200C、(ライトユニット)EL-LU23043LAHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.2(200V時)3000128.8(200V時)
86,400
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621621MY-BH230433C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BH22200C、(ライトユニット)EL-LU23043NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.2(200V時)5000137.3(200V時)
86,400
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621630MY-BH230433C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH22200C、(ライトユニット)EL-LU23043WAHTN固定出力・段調光機能付22.2(200V時)4000132.8(200V時)
84,900
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621639MY-BH230433C/W AHZ(器具本体)EL-LH-BH22200C、(ライトユニット)EL-LU23043WAHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.2(200V時)4000132.8(200V時)
86,400
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621648MY-BH230433C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BH22200C、(ライトユニット)EL-LU23043WWAHTN固定出力・段調光機能付22.2(200V時)3500131.9(200V時)
84,900
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621657MY-BH230433C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BH22200C、(ライトユニット)EL-LU23043WWAHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.2(200V時)3500131.9(200V時)
86,400
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする