LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.7平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)190×1257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格消費電力(W)
色温度(K)
電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60622391MY-BH430462C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU43046NAHTN非常時LED高出力タイプ20.9(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
101,100
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60622400MY-BH430462C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU43046WAHTN非常時LED高出力タイプ20.9(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
101,100
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60623021MY-BH440462C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU44046NAHTN非常時LED高出力タイプ26.6(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
102,900
40,980
45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60623030MY-BH440462C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU44046WAHTN非常時LED高出力タイプ26.6(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
102,900
40,980
45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60623800MY-BH450462C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU45046WAHTN非常時LED高出力タイプ34.2(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
106,400
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60624491MY-BH470462C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU47046NAHTN非常時LED高出力タイプ44.7(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
110,400
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60624500MY-BH470462C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU47046WAHTN非常時LED高出力タイプ44.7(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
110,400
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60625331MY-BK430462C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU43046NAHTN非常時LED一般出力タイプ20.5(200V時)50004H15DB(Ni-MH)
91,600
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60625340MY-BK430462C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU43046WAHTN非常時LED一般出力タイプ20.5(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
91,600
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60626180MY-BK440462C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU44046NAHTN非常時LED一般出力タイプ26.2(200V時)50004H15DB(Ni-MH)
93,400
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60626189MY-BK440462C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU44046WAHTN非常時LED一般出力タイプ26.2(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
93,400
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60627205MY-BK450462C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU45046WAHTN非常時LED一般出力タイプ33.8(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
96,900
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628140MY-BK470462C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU47046NAHTN非常時LED一般出力タイプ44.3(200V時)50004H15DB(Ni-MH)
100,900
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628149MY-BK470462C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU47046WAHTN非常時LED一般出力タイプ44.3(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
100,900
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする