曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 一般タイプ - 三菱電機
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.7平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)190×1257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全12種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60624579MY-BK420432C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU42043NAHTN固定出力・段調光機能付14.7(200V時)5000130.6(200V時)
95,500
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60624701MY-BK425432C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU42543NAHTN固定出力・段調光機能付18.0(200V時)5000133.3(200V時)
97,300
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60624999MY-BK430432C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU43043NAHTN固定出力・段調光機能付20.5(200V時)5000149.7(200V時)
97,800
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60625008MY-BK430432C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU43043NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.5(200V時)5000149.7(200V時)
101,300
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60625927MY-BK440432C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU44043NAHTN固定出力・段調光機能付26.2(200V時)5000146.1(200V時)
99,900
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60626855MY-BK450432C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU45043LAHTN固定出力・段調光機能付33.8(200V時)3000138.7(200V時)
103,900
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60626880MY-BK450432C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU45043NAHTN固定出力・段調光機能付33.8(200V時)5000147.3(200V時)
103,900
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60626889MY-BK450432C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU45043NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%33.8(200V時)5000147.3(200V時)
107,400
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60626898MY-BK450432C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU45043WAHTN固定出力・段調光機能付33.8(200V時)4000143.1(200V時)
103,900
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60626916MY-BK450432C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU45043WWAHTN固定出力・段調光機能付33.8(200V時)3500141.7(200V時)
103,900
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60627826MY-BK470432C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU47043NAHTN固定出力・段調光機能付44.3(200V時)5000149.2(200V時)
108,500
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60627835MY-BK470432C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU47043NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%44.3(200V時)5000149.2(200V時)
112,000
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする