曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 一般タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.9平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1235グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60621849MY-BH420433C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU42043NAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付15.1(200V時)5000
92,800
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621858MY-BH420433C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU42043NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%15.1(200V時)5000
95,800
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621867MY-BH420433C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU42043WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付15.1(200V時)3500
92,800
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621937MY-BH425433C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU42543NAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付18.4(200V時)5000
94,300
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621946MY-BH425433C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU42543NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%18.4(200V時)5000
97,300
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621955MY-BH425433C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU42543WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付18.4(200V時)3500
94,300
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60622147MY-BH430433C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU43043DAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付20.9(200V時)6500
94,800
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60622156MY-BH430433C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU43043DAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.9(200V時)6500
97,800
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60622165MY-BH430433C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU43043LAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付20.9(200V時)3000
94,800
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60622181MY-BH430433C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU43043LAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.9(200V時)3000
97,800
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60622190MY-BH430433C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU43043NAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付20.9(200V時)5000
94,800
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60622199MY-BH430433C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU43043NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.9(200V時)5000
97,800
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60622208MY-BH430433C/W AHZ(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU43043WAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.9(200V時)4000
97,800
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60622217MY-BH430433C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU43043WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付20.9(200V時)3500
94,800
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60622226MY-BH430433C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU43043WWAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.9(200V時)3500
97,800
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60622838MY-BH440433C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU44043DAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付26.6(200V時)6500
96,600
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60622847MY-BH440433C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU44043DAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.6(200V時)6500
99,600
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60622856MY-BH440433C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU44043LAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付26.6(200V時)3000
96,600
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60622865MY-BH440433C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU44043LAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.6(200V時)3000
99,600
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60622881MY-BH440433C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU44043NAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付26.6(200V時)5000
96,600
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60622890MY-BH440433C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU44043NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.6(200V時)5000
99,600
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60622899MY-BH440433C/W AHZ(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU44043WAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.6(200V時)4000
99,600
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60622908MY-BH440433C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU44043WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付26.6(200V時)3500
96,600
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60622917MY-BH440433C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU44043WWAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.6(200V時)3500
99,600
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60623556MY-BH450433C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU45043DAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%34.2(200V時)6500
103,100
40,980
45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60623565MY-BH450433C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU45043LAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付34.2(200V時)3000
100,100
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60623581MY-BH450433C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU45043LAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%34.2(200V時)3000
103,100
40,980
45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60623590MY-BH450433C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU45043NAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付34.2(200V時)5000
100,100
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60623599MY-BH450433C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU45043NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%34.2(200V時)5000
103,100
40,980
45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60623608MY-BH450433C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU45043WAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付34.2(200V時)4000
100,100
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60623617MY-BH450433C/W AHZ(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU45043WAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%34.2(200V時)4000
103,100
40,980
45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60623626MY-BH450433C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU45043WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付34.2(200V時)3500
100,100
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60623635MY-BH450433C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU45043WWAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%34.2(200V時)3500
103,100
40,980
45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60624265MY-BH470433C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU47043DAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%44.7(200V時)6500
107,100
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60624281MY-BH470433C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU47043LAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付44.7(200V時)3000
104,100
40,980
45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60624290MY-BH470433C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU47043LAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%44.7(200V時)3000
107,100
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60624299MY-BH470433C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU47043NAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付44.7(200V時)5000
104,100
40,980
45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60624308MY-BH470433C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU47043NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%44.7(200V時)5000
107,100
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60624317MY-BH470433C/W AHZ(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU47043WAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%44.7(200V時)4000
107,100
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60624326MY-BH470433C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU47043WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付44.7(200V時)3500
104,100
40,980
45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60624335MY-BH470433C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU47043WWAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%44.7(200V時)3500
107,100
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60624606MY-BK420433C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU42043NAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付14.7(200V時)5000
83,200
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60624615MY-BK420433C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU42043NAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%14.7(200V時)5000
86,200
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60624631MY-BK420433C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU42043WWAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付14.7(200V時)3500
83,200
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60624728MY-BK425433C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU42543NAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付18.0(200V時)5000
84,700
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60624737MY-BK425433C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU42543NAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%18.0(200V時)5000
87,700
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60624746MY-BK425433C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU42543WWAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付18.0(200V時)3500
84,700
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60625051MY-BK430433C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU43043DAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付20.5(200V時)6500
85,200
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60625060MY-BK430433C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU43043DAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.5(200V時)6500
88,200
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60625069MY-BK430433C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU43043LAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付20.5(200V時)3000
85,200
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする