曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.9平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1235RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格消費電力(W)
色温度(K)
電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60622016MY-BH425443C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU42544NAHTN非常時LED高出力タイプ18.4(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
98,300
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60622025MY-BH425443C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU42544WAHTN非常時LED高出力タイプ18.4(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
98,300
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60622348MY-BH430443C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU43044NAHTN非常時LED高出力タイプ20.9(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
98,800
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60622357MY-BH430443C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU43044WAHTN非常時LED高出力タイプ20.9(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
98,800
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60623757MY-BH450443C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU45044NAHTN非常時LED高出力タイプ34.2(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
104,100
40,980
45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60623766MY-BH450443C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU45044WAHTN非常時LED高出力タイプ34.2(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
104,100
40,980
45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60624448MY-BH470443C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU47044NAHTN非常時LED高出力タイプ44.7(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
108,100
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60624457MY-BH470443C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU47044WAHTN非常時LED高出力タイプ44.7(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
108,100
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60624825MY-BK425443C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU42544NAHTN非常時LED一般出力タイプ18.0(200V時)50004H15DB(Ni-MH)
88,700
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60624841MY-BK425443C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU42544WAHTN非常時LED一般出力タイプ18.0(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
88,700
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60625270MY-BK430443C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU43044NAHTN非常時LED一般出力タイプ20.5(200V時)50004H15DB(Ni-MH)
89,200
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60625279MY-BK430443C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU43044WAHTN非常時LED一般出力タイプ20.5(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
89,200
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60627160MY-BK450443C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU45044NAHTN非常時LED一般出力タイプ33.8(200V時)50004H15DB(Ni-MH)
94,500
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60627169MY-BK450443C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU45044WAHTN非常時LED一般出力タイプ33.8(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
94,500
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628079MY-BK470443C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU47044NAHTN非常時LED一般出力タイプ44.3(200V時)50004H15DB(Ni-MH)
98,500
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628088MY-BK470443C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU47044WAHTN非常時LED一般出力タイプ44.3(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
98,500
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする