曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)3.4平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)300×1257グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全54種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60622646MY-BH440405C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU44040DAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.8(200V時)6500
116,700
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60622655MY-BH440405C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU44040DAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.8(200V時)6500
120,200
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60622671MY-BH440405C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU44040LAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.8(200V時)3000
116,700
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60622680MY-BH440405C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU44040LAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.8(200V時)3000
120,200
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60622689MY-BH440405C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU44040NAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.8(200V時)5000
116,700
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60622698MY-BH440405C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU44040NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.8(200V時)5000
120,200
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60622707MY-BH440405C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU44040WAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.8(200V時)4000
116,700
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60622716MY-BH440405C/W AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU44040WAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.8(200V時)4000
120,200
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60622725MY-BH440405C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU44040WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.8(200V時)3500
116,700
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60622741MY-BH440405C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU44040WWAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.8(200V時)3500
120,200
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60623258MY-BH450405C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45040DAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.3(200V時)6500
120,700
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60623267MY-BH450405C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45040DAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.3(200V時)6500
124,200
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60623276MY-BH450405C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45040LAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.3(200V時)3000
120,700
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60623285MY-BH450405C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45040LAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.3(200V時)3000
124,200
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60623301MY-BH450405C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45040NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.3(200V時)5000
124,200
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60623310MY-BH450405C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45040WAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.3(200V時)4000
120,700
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60623319MY-BH450405C/W AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45040WAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.3(200V時)4000
124,200
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60623328MY-BH450405C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45040WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.3(200V時)3500
120,700
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60623337MY-BH450405C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45040WWAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.3(200V時)3500
124,200
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60623985MY-BH470405C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU47040DAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%38.3(200V時)6500
128,800
51,980
57,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60624001MY-BH470405C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU47040LAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付38.3(200V時)3000
125,300
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60624010MY-BH470405C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU47040LAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%38.3(200V時)3000
128,800
51,980
57,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60624019MY-BH470405C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU47040NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%38.3(200V時)5000
128,800
51,980
57,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60624028MY-BH470405C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU47040WAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付38.3(200V時)4000
125,300
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60624037MY-BH470405C/W AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU47040WAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%38.3(200V時)4000
128,800
51,980
57,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60624046MY-BH470405C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU47040WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付38.3(200V時)3500
125,300
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60624055MY-BH470405C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU47040WWAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%38.3(200V時)3500
128,800
51,980
57,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625699MY-BK440405C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU44040DAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)6500
105,700
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625708MY-BK440405C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU44040DAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)6500
109,200
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625717MY-BK440405C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU44040LAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)3000
105,700
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625726MY-BK440405C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU44040LAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)3000
109,200
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625735MY-BK440405C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU44040NAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)5000
105,700
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625751MY-BK440405C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU44040NAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)5000
109,200
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625760MY-BK440405C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU44040WAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)4000
105,700
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625769MY-BK440405C/W AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU44040WAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)4000
109,200
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625778MY-BK440405C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU44040WWAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)3500
105,700
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625787MY-BK440405C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU44040WWAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)3500
109,200
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626505MY-BK450405C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45040DAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.9(200V時)6500
109,700
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626521MY-BK450405C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45040DAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.9(200V時)6500
113,200
46,980
51,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626530MY-BK450405C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45040LAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.9(200V時)3000
109,700
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626539MY-BK450405C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45040LAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.9(200V時)3000
113,200
46,980
51,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626548MY-BK450405C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45040NAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.9(200V時)5000
113,200
46,980
51,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626557MY-BK450405C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45040WAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.9(200V時)4000
109,700
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626566MY-BK450405C/W AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45040WAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.9(200V時)4000
113,200
46,980
51,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626575MY-BK450405C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45040WWAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.9(200V時)3500
109,700
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626591MY-BK450405C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45040WWAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.9(200V時)3500
113,200
46,980
51,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60627476MY-BK470405C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47040DAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.9(200V時)6500
117,800
48,980
53,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60627485MY-BK470405C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47040LAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付37.9(200V時)3000
114,300
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60627501MY-BK470405C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47040LAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.9(200V時)3000
117,800
48,980
53,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60627510MY-BK470405C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47040NAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.9(200V時)5000
117,800
48,980
53,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする