曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)3.4平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)300×1257グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全16種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格消費電力(W)
色温度(K)
電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60622041MY-BH425445C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU42544NAHTN非常時LED高出力タイプ18.4(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
114,100
46,980
51,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60622050MY-BH425445C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU42544WAHTN非常時LED高出力タイプ18.4(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
114,100
46,980
51,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60622366MY-BH430445C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU43044NAHTN非常時LED高出力タイプ20.9(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
114,600
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60622375MY-BH430445C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU43044WAHTN非常時LED高出力タイプ20.9(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
114,600
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60623775MY-BH450445C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45044NAHTN非常時LED高出力タイプ34.2(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
120,700
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60623791MY-BH450445C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45044WAHTN非常時LED高出力タイプ34.2(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
120,700
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60624466MY-BH470445C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU47044NAHTN非常時LED高出力タイプ44.7(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
125,300
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60624475MY-BH470445C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU47044WAHTN非常時LED高出力タイプ44.7(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
125,300
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60624850MY-BK425445C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU42544NAHTN非常時LED一般出力タイプ18.0(200V時)50004H15DB(Ni-MH)
103,100
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60624859MY-BK425445C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU42544WAHTN非常時LED一般出力タイプ18.0(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
103,100
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625288MY-BK430445C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU43044NAHTN非常時LED一般出力タイプ20.5(200V時)50004H15DB(Ni-MH)
103,600
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60625297MY-BK430445C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU43044WAHTN非常時LED一般出力タイプ20.5(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
103,600
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60627178MY-BK450445C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45044NAHTN非常時LED一般出力タイプ33.8(200V時)50004H15DB(Ni-MH)
109,700
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60627187MY-BK450445C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45044WAHTN非常時LED一般出力タイプ33.8(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
109,700
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60628097MY-BK470445C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47044NAHTN非常時LED一般出力タイプ44.3(200V時)50004H15DB(Ni-MH)
114,300
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60628106MY-BK470445C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47044WAHTN非常時LED一般出力タイプ44.3(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
114,300
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする