曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)3.4平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)300×1257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全8種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格消費電力(W)
色温度(K)
電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60623389MY-BH450415C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45041NAHTN非常時LED高出力タイプ28.2(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
125,300
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60623398MY-BH450415C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU45041WAHTN非常時LED高出力タイプ28.2(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
125,300
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60624107MY-BH470415C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU47041NAHTN非常時LED高出力タイプ37.5(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
129,900
52,980
58,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60624116MY-BH470415C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH43000C、(ライトユニット)EL-LU47041WAHTN非常時LED高出力タイプ37.5(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
129,900
52,980
58,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626661MY-BK450415C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45041NAHTN非常時LED一般出力タイプ27.8(200V時)50004H15DB(Ni-MH)
114,300
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60626670MY-BK450415C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU45041WAHTN非常時LED一般出力タイプ27.8(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
114,300
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60627616MY-BK470415C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47041NAHTN非常時LED一般出力タイプ37.1(200V時)50004H15DB(Ni-MH)
118,900
48,980
53,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60627625MY-BK470415C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK43000C、(ライトユニット)EL-LU47041WAHTN非常時LED一般出力タイプ37.1(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
118,900
48,980
53,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする