曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機
適合部品:連結金具REB48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。

※器具内送りはできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60629488MY-HK420430C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU42043NAHTN固定出力・段調光機能付14.7(200V時)5000131.9(200V時)
77,600
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629515MY-HK425430C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU42543NAHTN固定出力・段調光機能付18.0(200V時)5000134.4(200V時)
79,100
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629610MY-HK430430C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU43043NAHTN固定出力・段調光機能付20.5(200V時)5000151.2(200V時)
79,600
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629619MY-HK430430C/N AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU43043NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.5(200V時)5000151.2(200V時)
82,600
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629838MY-HK440430C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU44043NAHTN固定出力・段調光機能付26.2(200V時)5000147.7(200V時)
81,400
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630048MY-HK450430C/L AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45043LAHTN固定出力・段調光機能付33.8(200V時)3000140.2(200V時)
84,900
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630066MY-HK450430C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45043NAHTN固定出力・段調光機能付33.8(200V時)5000149.1(200V時)
84,900
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630075MY-HK450430C/N AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45043NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%33.8(200V時)5000149.1(200V時)
87,900
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630091MY-HK450430C/W AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45043WAHTN固定出力・段調光機能付33.8(200V時)4000144.6(200V時)
84,900
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630109MY-HK450430C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45043WWAHTN固定出力・段調光機能付33.8(200V時)3500143.1(200V時)
84,900
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630310MY-HK470430C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47043NAHTN固定出力・段調光機能付44.3(200V時)5000150.7(200V時)
88,900
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630319MY-HK470430C/N AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47043NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%44.3(200V時)5000150.7(200V時)
91,900
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする