曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:連結金具REB48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。

※器具内送りはできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全70種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60628578MY-HH420430C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU42043NAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付15.1(200V時)5000
100,100
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628587MY-HH420430C/N AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU42043NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%15.1(200V時)5000
103,600
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628596MY-HH420430C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU42043WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付15.1(200V時)3500
100,100
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628605MY-HH425430C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU42543NAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付18.4(200V時)5000
101,900
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628621MY-HH425430C/N AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU42543NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%18.4(200V時)5000
105,400
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628630MY-HH425430C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU42543WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付18.4(200V時)3500
101,900
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628657MY-HH430430C/D AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU43043DAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付20.9(200V時)6500
102,400
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628666MY-HH430430C/D AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU43043DAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.9(200V時)6500
105,900
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628675MY-HH430430C/L AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU43043LAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付20.9(200V時)3000
102,400
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628691MY-HH430430C/L AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU43043LAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.9(200V時)3000
105,900
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628700MY-HH430430C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU43043NAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付20.9(200V時)5000
102,400
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628709MY-HH430430C/N AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU43043NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.9(200V時)5000
105,900
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628718MY-HH430430C/W AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU43043WAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.9(200V時)4000
105,900
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628727MY-HH430430C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU43043WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付20.9(200V時)3500
102,400
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628736MY-HH430430C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU43043WWAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.9(200V時)3500
105,900
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628885MY-HH440430C/D AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44043DAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付26.6(200V時)6500
104,500
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628901MY-HH440430C/D AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44043DAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.6(200V時)6500
108,000
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628910MY-HH440430C/L AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44043LAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付26.6(200V時)3000
104,500
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628919MY-HH440430C/L AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44043LAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.6(200V時)3000
108,000
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628928MY-HH440430C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44043NAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付26.6(200V時)5000
104,500
41,980
46,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
60628937MY-HH440430C/N AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44043NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.6(200V時)5000
108,000
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628946MY-HH440430C/W AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44043WAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.6(200V時)4000
108,000
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628955MY-HH440430C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44043WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付26.6(200V時)3500
104,500
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628971MY-HH440430C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44043WWAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.6(200V時)3500
108,000
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629129MY-HH450430C/D AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45043DAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%34.2(200V時)6500
112,000
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629138MY-HH450430C/L AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45043LAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付34.2(200V時)3000
108,500
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629147MY-HH450430C/L AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45043LAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%34.2(200V時)3000
112,000
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629156MY-HH450430C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45043NAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付34.2(200V時)5000
108,500
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629165MY-HH450430C/N AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45043NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%34.2(200V時)5000
112,000
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629181MY-HH450430C/W AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45043WAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付34.2(200V時)4000
108,500
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629190MY-HH450430C/W AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45043WAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%34.2(200V時)4000
112,000
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629199MY-HH450430C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45043WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付34.2(200V時)3500
108,500
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629208MY-HH450430C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45043WWAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%34.2(200V時)3500
112,000
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629366MY-HH470430C/D AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47043DAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%44.7(200V時)6500
116,600
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629375MY-HH470430C/L AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47043LAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付44.7(200V時)3000
113,100
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629391MY-HH470430C/L AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47043LAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%44.7(200V時)3000
116,600
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629400MY-HH470430C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47043NAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付44.7(200V時)5000
113,100
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629409MY-HH470430C/N AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47043NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%44.7(200V時)5000
116,600
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629418MY-HH470430C/W AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47043WAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%44.7(200V時)4000
116,600
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629427MY-HH470430C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47043WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付44.7(200V時)3500
113,100
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629436MY-HH470430C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47043WWAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%44.7(200V時)3500
116,600
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629497MY-HK420430C/N AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU42043NAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%14.7(200V時)5000
92,700
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629506MY-HK420430C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU42043WWAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付14.7(200V時)3500
89,200
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629531MY-HK425430C/N AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU42543NAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%18.0(200V時)5000
94,500
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629540MY-HK425430C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU42543WWAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付18.0(200V時)3500
91,000
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629567MY-HK430430C/D AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU43043DAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付20.5(200V時)6500
91,500
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629576MY-HK430430C/D AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU43043DAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.5(200V時)6500
95,000
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629585MY-HK430430C/L AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU43043LAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付20.5(200V時)3000
91,500
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629601MY-HK430430C/L AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU43043LAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.5(200V時)3000
95,000
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629628MY-HK430430C/W AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU43043WAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.5(200V時)4000
95,000
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする