曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:連結金具REB48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。

※器具内送りはできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全54種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60628788MY-HH440400C/D AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44040DAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.8(200V時)6500
109,100
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628797MY-HH440400C/D AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44040DAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.8(200V時)6500
112,600
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628806MY-HH440400C/L AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44040LAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.8(200V時)3000
109,100
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628815MY-HH440400C/L AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44040LAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.8(200V時)3000
112,600
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628831MY-HH440400C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44040NAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.8(200V時)5000
109,100
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628840MY-HH440400C/N AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44040NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.8(200V時)5000
112,600
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628849MY-HH440400C/W AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44040WAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.8(200V時)4000
109,100
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628858MY-HH440400C/W AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44040WAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.8(200V時)4000
112,600
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628867MY-HH440400C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44040WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付22.8(200V時)3500
109,100
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628876MY-HH440400C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU44040WWAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.8(200V時)3500
112,600
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628998MY-HH450400C/D AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45040DAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.3(200V時)6500
113,100
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629007MY-HH450400C/D AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45040DAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.3(200V時)6500
116,600
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629016MY-HH450400C/L AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45040LAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.3(200V時)3000
113,100
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629025MY-HH450400C/L AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45040LAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.3(200V時)3000
116,600
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629041MY-HH450400C/N AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45040NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.3(200V時)5000
116,600
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629050MY-HH450400C/W AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45040WAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.3(200V時)4000
113,100
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629059MY-HH450400C/W AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45040WAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.3(200V時)4000
116,600
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629068MY-HH450400C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45040WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付28.3(200V時)3500
113,100
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629077MY-HH450400C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45040WWAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%28.3(200V時)3500
116,600
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629251MY-HH470400C/D AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47040DAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%38.3(200V時)6500
121,200
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629260MY-HH470400C/L AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47040LAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付38.3(200V時)3000
117,700
47,980
52,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629269MY-HH470400C/L AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47040LAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%38.3(200V時)3000
121,200
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629278MY-HH470400C/N AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47040NAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%38.3(200V時)5000
121,200
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629287MY-HH470400C/W AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47040WAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付38.3(200V時)4000
117,700
47,980
52,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629296MY-HH470400C/W AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47040WAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%38.3(200V時)4000
121,200
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629305MY-HH470400C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47040WWAHTN非常時LED高出力タイプ固定出力・段調光機能付38.3(200V時)3500
117,700
47,980
52,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629321MY-HH470400C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47040WWAHZ非常時LED高出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%38.3(200V時)3500
121,200
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629698MY-HK440400C/D AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU44040DAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)6500
98,200
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629707MY-HK440400C/D AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU44040DAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)6500
101,700
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629716MY-HK440400C/L AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU44040LAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)3000
98,200
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629725MY-HK440400C/L AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU44040LAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)3000
101,700
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629741MY-HK440400C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU44040NAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)5000
98,200
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629750MY-HK440400C/N AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU44040NAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)5000
101,700
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629759MY-HK440400C/W AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU44040WAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)4000
98,200
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629768MY-HK440400C/W AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU44040WAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)4000
101,700
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629777MY-HK440400C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU44040WWAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付22.4(200V時)3500
98,200
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629786MY-HK440400C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU44040WWAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%22.4(200V時)3500
101,700
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629908MY-HK450400C/D AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45040DAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.9(200V時)6500
102,200
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629917MY-HK450400C/D AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45040DAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.9(200V時)6500
105,700
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629926MY-HK450400C/L AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45040LAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.9(200V時)3000
102,200
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629935MY-HK450400C/L AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45040LAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.9(200V時)3000
105,700
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629951MY-HK450400C/N AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45040NAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.9(200V時)5000
105,700
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629960MY-HK450400C/W AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45040WAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.9(200V時)4000
102,200
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629969MY-HK450400C/W AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45040WAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.9(200V時)4000
105,700
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629978MY-HK450400C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45040WWAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付27.9(200V時)3500
102,200
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629987MY-HK450400C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45040WWAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%27.9(200V時)3500
105,700
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630161MY-HK470400C/D AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47040DAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.9(200V時)6500
110,300
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630170MY-HK470400C/L AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47040LAHTN非常時LED一般出力タイプ固定出力・段調光機能付37.9(200V時)3000
106,800
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630179MY-HK470400C/L AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47040LAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.9(200V時)3000
110,300
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630188MY-HK470400C/N AHZ(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47040NAHZ非常時LED一般出力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%37.9(200V時)5000
110,300
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする