LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:連結金具REB48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。

※器具内送りはできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格消費電力(W)
色温度(K)
電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60628639MY-HH425440C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU42544NAHTN非常時LED高出力タイプ18.4(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
92,600
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628648MY-HH425440C/W AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU42544WAHTN非常時LED高出力タイプ18.4(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
92,600
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628745MY-HH430440C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU43044NAHTN非常時LED高出力タイプ20.9(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
93,100
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60628761MY-HH430440C/W AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU43044WAHTN非常時LED高出力タイプ20.9(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
93,100
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629217MY-HH450440C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45044NAHTN非常時LED高出力タイプ34.2(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
98,400
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629226MY-HH450440C/W AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU45044WAHTN非常時LED高出力タイプ34.2(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
98,400
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629445MY-HH470440C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47044NAHTN非常時LED高出力タイプ44.7(200V時)50007H15DB(Ni-MH)
102,400
40,980
45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629461MY-HH470440C/W AHTN(器具本体)EL-LH-HH41500C、(ライトユニット)EL-LU47044WAHTN非常時LED高出力タイプ44.7(200V時)40007H15DB(Ni-MH)
102,400
40,980
45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629549MY-HK425440C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU42544NAHTN非常時LED一般出力タイプ18.0(200V時)50004H15DB(Ni-MH)
83,100
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629558MY-HK425440C/W AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU42544WAHTN非常時LED一般出力タイプ18.0(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
83,100
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629655MY-HK430440C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU43044NAHTN非常時LED一般出力タイプ20.5(200V時)50004H15DB(Ni-MH)
83,600
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60629671MY-HK430440C/W AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU43044WAHTN非常時LED一般出力タイプ20.5(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
83,600
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630127MY-HK450440C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45044NAHTN非常時LED一般出力タイプ33.8(200V時)50004H15DB(Ni-MH)
88,900
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630136MY-HK450440C/W AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU45044WAHTN非常時LED一般出力タイプ33.8(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
88,900
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630355MY-HK470440C/N AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47044NAHTN非常時LED一般出力タイプ44.3(200V時)50004H15DB(Ni-MH)
92,900
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630371MY-HK470440C/W AHTN(器具本体)EL-LH-HK41500C、(ライトユニット)EL-LU47044WAHTN非常時LED一般出力タイプ44.3(200V時)40004H15DB(Ni-MH)
92,900
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする