曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 トラフタイプ 40形 - 三菱電機
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形タイプトラフタイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1.5平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。

※器具内送りはできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60636549MY-LK450430C/D AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU45043DAHTN33.8 (200V時)6500146.4 (200V時)4950
96,900
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636567MY-LK450400C/N AHTN(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU45040NAHTN27.9 (200V時)5000181.0 (200V時)5050
101,500
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする