曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03取付埋込形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ190幅シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)190×1257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
本体質量(kg)
色温度(K)
電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60638177MY-BK470432C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU47043WAHTN44.3 (200V時)1.840004H15DB-S(Ni-MH)
108,500
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60638186MY-BK470432C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU47043DAHTN44.3 (200V時)1.865004H15DB-S(Ni-MH)
108,500
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60638256MY-BK470402C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU47040NAHTN37.9 (200V時)1.850004H15DB-S(Ni-MH)
113,100
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60638265MY-BK470402C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU47040DAHTN37.9 (200V時)1.865004H15DB-S(Ni-MH)
113,100
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60638308MY-BK450462C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU45046NAHTN33.8 (200V時)1.850004H15DB-S(Ni-MH)
111,400
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60638430MY-BK440432C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU44043WAHTN26.2 (200V時)1.840004H15DB-S(Ni-MH)
99,900
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60638466MY-BK430432C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU43043WAHTN20.5 (200V時)1.840004H15DB-S(Ni-MH)
97,800
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60638570MY-BK425432C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU42543WAHTN18.0 (200V時)1.840004H15DB-S(Ni-MH)
97,300
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60638579MY-BK425432C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU42543LAHTN18.0 (200V時)1.830004H15DB-S(Ni-MH)
97,300
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60638588MY-BK425432C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU42543DAHTN18.0 (200V時)1.865004H15DB-S(Ni-MH)
97,300
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60638685MY-BK420432C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU42043WAHTN14.7 (200V時)1.840004H15DB-S(Ni-MH)
95,500
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60638701MY-BK420432C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU42043LAHTN14.7 (200V時)1.830004H15DB-S(Ni-MH)
95,500
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60638710MY-BK420432C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BK41900C、(ライトユニット)EL-LU42043DAHTN14.7 (200V時)1.865004H15DB-S(Ni-MH)
95,500
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60638755MY-BH470432C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU47043WAHTN44.7 (200V時)2.740007H15DB(Ni-MH)
119,400
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60638771MY-BH470432C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU47043DAHTN44.7 (200V時)2.765007H15DB(Ni-MH)
119,400
47,980
52,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60638816MY-BH470402C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU47040NAHTN38.3 (200V時)2.750007H15DB(Ni-MH)
124,000
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60638825MY-BH470402C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU47040DAHTN38.3 (200V時)2.765007H15DB(Ni-MH)
124,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60638859MY-BH450462C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU45046NAHTN34.2 (200V時)2.750007H15DB(Ni-MH)
122,300
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60638886MY-BH450432C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU45043DAHTN34.2 (200V時)2.765007H15DB(Ni-MH)
114,800
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60638920MY-BH450402C/N AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU45040NAHTN28.3 (200V時)2.750007H15DB(Ni-MH)
119,400
47,980
52,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60638947MY-BH440432C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU44043WAHTN26.6 (200V時)2.740007H15DB(Ni-MH)
110,800
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60638981MY-BH430432C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU43043WAHTN20.9 (200V時)2.740007H15DB(Ni-MH)
108,700
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60639051MY-BH425432C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU42543WAHTN18.4 (200V時)2.740007H15DB(Ni-MH)
108,200
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60639060MY-BH425432C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU42543LAHTN18.4 (200V時)2.730007H15DB(Ni-MH)
108,200
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60639069MY-BH425432C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU42543DAHTN18.4 (200V時)2.765007H15DB(Ni-MH)
108,200
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60639139MY-BH420432C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU42043WAHTN15.1 (200V時)2.740007H15DB(Ni-MH)
106,400
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60639148MY-BH420432C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU42043LAHTN15.1 (200V時)2.730007H15DB(Ni-MH)
106,400
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60639157MY-BH420432C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU42043DAHTN15.1 (200V時)2.765007H15DB(Ni-MH)
106,400
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする