曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力全長(mm)1250取付直付形階段通路誘導灯兼用形高さ(mm)57タイプトラフタイプシリーズMyシリーズ リニューアルタイプ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。器具内送りはできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全15種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60636436MY-LK470431/W AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47043WAHTN44.3 (200V時)4000148.9 (200V時)6600
102,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636445MY-LK470431/D AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47043DAHTN44.3 (200V時)6500148.5 (200V時)6580
102,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636479MY-LK470401/N AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47040NAHTN37.9 (200V時)5000180.2 (200V時)6830
107,400
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636488MY-LK470401/D AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47040DAHTN37.9 (200V時)6500173.3 (200V時)6570
107,400
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636515MY-LK450461/N AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45046NAHTN33.8 (200V時)5000134.6 (200V時)4550
105,700
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636540MY-LK450431/D AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45043DAHTN33.8 (200V時)6500146.4 (200V時)4950
98,200
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636558MY-LK450401/N AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45040NAHTN27.9 (200V時)5000181.0 (200V時)5050
102,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636576MY-LK440431/W AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU44043WAHTN26.2 (200V時)4000147.3 (200V時)3860
94,200
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636601MY-LK430431/W AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU43043WAHTN20.5 (200V時)4000150.7 (200V時)3090
92,100
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636619MY-LK425431/W AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU42543WAHTN18.0 (200V時)4000133.8 (200V時)2410
91,600
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636628MY-LK425431/L AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU42543LAHTN18.0 (200V時)3000127.7 (200V時)2300
91,600
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636637MY-LK425431/D AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU42543DAHTN18.0 (200V時)6500137.2 (200V時)2470
91,600
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636680MY-LK420431/W AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU42043WAHTN14.7 (200V時)4000134.6 (200V時)1980
89,800
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636689MY-LK420431/L AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU42043LAHTN14.7 (200V時)3000128.5 (200V時)1890
89,800
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636698MY-LK420431/D AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU42043DAHTN14.7 (200V時)6500134.6 (200V時)1980
89,800
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする