曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 40形 230幅 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 40形 230幅 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 40形 230幅 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 40形 230幅 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 40形 230幅 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 40形 230幅 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 40形 230幅 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 40形 230幅 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 40形 230幅 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03全長(mm)1250取付直付形サイズ40形階段通路誘導灯兼用形高さ(mm)57タイプ逆富士タイプシリーズMyシリーズ リニューアルタイプ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)2.5平均演色評価数(Ra)83電池7H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1074RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-030耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。器具内送りはできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60635298MY-VK470433/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47043WAHTN44.3 (200V時)4000148.9 (200V時)6600
90,000
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635307MY-VK470433/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47043DAHTN44.3 (200V時)6500148.5 (200V時)6580
90,000
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635377MY-VK470403/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47040NAHTN37.9 (200V時)5000180.2 (200V時)6830
94,000
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635386MY-VK470403/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU47040DAHTN37.9 (200V時)6500173.3 (200V時)6570
94,000
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635456MY-VK450463/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45046NAHTN33.8 (200V時)5000134.6 (200V時)4550
92,500
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635499MY-VK450433/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45043DAHTN33.8 (200V時)6500146.4 (200V時)4950
86,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635535MY-VK450403/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU45040NAHTN27.9 (200V時)5000181.0 (200V時)5050
90,000
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635578MY-VK440433/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU44043WAHTN26.2 (200V時)4000147.3 (200V時)3860
82,500
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635621MY-VK430433/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU43043WAHTN20.5 (200V時)4000150.7 (200V時)3090
80,700
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635657MY-VK425433/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU42543WAHTN18.0 (200V時)4000133.8 (200V時)2410
80,200
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635666MY-VK425433/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU42543LAHTN18.0 (200V時)3000127.7 (200V時)2300
80,200
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635675MY-VK425433/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU42543DAHTN18.0 (200V時)6500137.2 (200V時)2470
80,200
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635779MY-VK420433/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU42043WAHTN14.7 (200V時)4000134.6 (200V時)1980
78,700
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635788MY-VK420433/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU42043LAHTN14.7 (200V時)3000128.5 (200V時)1890
78,700
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635797MY-VK420433/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK42303、(ライトユニット)EL-LU42043DAHTN14.7 (200V時)6500134.6 (200V時)1980
78,700
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする