仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ笠付タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83大きさ40形電池4H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット