曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形タイプ逆富士タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。

※器具内送りはできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
本体質量(kg)
色温度(K)
電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60635359MY-VK470430C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47043WAHTN44.3 (200V時)1.640004H15DB-S(Ni-MH)
101,500
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635368MY-VK470430C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47043DAHTN44.3 (200V時)1.665004H15DB-S(Ni-MH)
101,500
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635438MY-VK470400C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47040NAHTN37.9 (200V時)1.650004H15DB-S(Ni-MH)
106,100
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635447MY-VK470400C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU47040DAHTN37.9 (200V時)1.665004H15DB-S(Ni-MH)
106,100
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635490MY-VK450460C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU45046NAHTN33.8 (200V時)1.650004H15DB-S(Ni-MH)
104,400
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635605MY-VK440430C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU44043WAHTN26.2 (200V時)1.640004H15DB-S(Ni-MH)
92,900
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635648MY-VK430430C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU43043WAHTN20.5 (200V時)1.640004H15DB-S(Ni-MH)
90,800
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635745MY-VK425430C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU42543WAHTN18.0 (200V時)1.640004H15DB-S(Ni-MH)
90,300
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635761MY-VK425430C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU42543LAHTN18.0 (200V時)1.630004H15DB-S(Ni-MH)
90,300
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635770MY-VK425430C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU42543DAHTN18.0 (200V時)1.665004H15DB-S(Ni-MH)
90,300
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635867MY-VK420430C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU42043WAHTN14.7 (200V時)1.640004H15DB-S(Ni-MH)
88,500
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635876MY-VK420430C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU42043LAHTN14.7 (200V時)1.630004H15DB-S(Ni-MH)
88,500
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635885MY-VK420430C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VK41500C、(ライトユニット)EL-LU42043DAHTN14.7 (200V時)1.665004H15DB-S(Ni-MH)
88,500
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635937MY-VH470430C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU47043WAHTN44.7 (200V時)1.540007H15DB(Ni-MH)
112,400
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635946MY-VH470430C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU47043DAHTN44.7 (200V時)1.565007H15DB(Ni-MH)
112,400
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635998MY-VH470400C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU47040NAHTN38.3 (200V時)1.550007H15DB(Ni-MH)
117,000
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636007MY-VH470400C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU47040DAHTN38.3 (200V時)1.565007H15DB(Ni-MH)
117,000
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636041MY-VH450460C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45046NAHTN34.2 (200V時)1.550007H15DB(Ni-MH)
115,300
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636068MY-VH450430C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45043DAHTN34.2 (200V時)1.565007H15DB(Ni-MH)
107,800
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636095MY-VH450400C/N AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45040NAHTN28.3 (200V時)1.550007H15DB(Ni-MH)
112,400
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636129MY-VH440430C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU44043WAHTN26.6 (200V時)1.540007H15DB(Ni-MH)
103,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636156MY-VH430430C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU43043WAHTN20.9 (200V時)1.540007H15DB(Ni-MH)
101,700
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636226MY-VH425430C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU42543WAHTN18.4 (200V時)1.540007H15DB(Ni-MH)
101,200
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636235MY-VH425430C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU42543LAHTN18.4 (200V時)1.530007H15DB(Ni-MH)
101,200
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636251MY-VH425430C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU42543DAHTN18.4 (200V時)1.565007H15DB(Ni-MH)
101,200
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636321MY-VH420430C/W AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU42043WAHTN15.1 (200V時)1.540007H15DB(Ni-MH)
99,400
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636330MY-VH420430C/L AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU42043LAHTN15.1 (200V時)1.530007H15DB(Ni-MH)
99,400
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60636339MY-VH420430C/D AHTN(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU42043DAHTN15.1 (200V時)1.565007H15DB(Ni-MH)
99,400
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする