曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 40形 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 40形  【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 40形  【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 40形  【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 40形  【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 40形  【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 40形  【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 40形  【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 40形  【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03取付天井直付・壁面横付兼用材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ人感センサ付ON/OFFタイプシリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※器具内送り配線はできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

※非常用照明器具です。階段通路誘導灯には適合しません。
全18種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
本体質量(kg)
色温度(K)
電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60637371MY-FHS450403A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU45040NAHTN29.6 (200V時)4.750007H30DB-S(Ni-MH)
259,400
99,980
109,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60637380MY-FHS450402A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU45040NAHTN28.7 (200V時)4.550007H15DB-S(Ni-MH)
149,000
59,980
65,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60637407MY-FHS440433A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU44043WAHTN27.9 (200V時)4.740007H30DB-S(Ni-MH)
250,800
99,980
109,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60637416MY-FHS440432A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU44043WAHTN27.0 (200V時)4.540007H15DB-S(Ni-MH)
140,400
56,980
62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60637450MY-FHS430433A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU43043WAHTN22.2 (200V時)4.740007H30DB-S(Ni-MH)
248,700
98,980
108,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60637459MY-FHS430432A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU43043WAHTN21.3 (200V時)4.540007H15DB-S(Ni-MH)
138,300
56,980
62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60637486MY-FHS425433A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU42543WAHTN19.7 (200V時)4.740007H30DB-S(Ni-MH)
248,200
98,980
108,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60637495MY-FHS425433A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU42543LAHTN19.7 (200V時)4.730007H30DB-S(Ni-MH)
248,200
98,980
108,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60637511MY-FHS425433A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU42543DAHTN19.7 (200V時)4.765007H30DB-S(Ni-MH)
248,200
98,980
108,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60637520MY-FHS425432A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU42543WAHTN18.8 (200V時)4.540007H15DB-S(Ni-MH)
137,800
56,980
62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60637529MY-FHS425432A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU42543LAHTN18.8 (200V時)4.530007H15DB-S(Ni-MH)
137,800
56,980
62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60637538MY-FHS425432A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU42543DAHTN18.8 (200V時)4.565007H15DB-S(Ni-MH)
137,800
56,980
62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60637608MY-FHS420433A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU42043WAHTN16.4 (200V時)4.740007H30DB-S(Ni-MH)
246,400
98,980
108,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60637617MY-FHS420433A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU42043LAHTN16.4 (200V時)4.730007H30DB-S(Ni-MH)
246,400
98,980
108,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60637626MY-FHS420433A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU42043DAHTN16.4 (200V時)4.765007H30DB-S(Ni-MH)
246,400
98,980
108,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60637635MY-FHS420432A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU42043WAHTN15.5 (200V時)4.540007H15DB-S(Ni-MH)
136,000
55,980
61,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60637651MY-FHS420432A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU42043LAHTN15.5 (200V時)4.530007H15DB-S(Ni-MH)
136,000
55,980
61,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60637660MY-FHS420432A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU42043DAHTN15.5 (200V時)4.565007H15DB-S(Ni-MH)
136,000
55,980
61,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする