LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形  【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形  【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形  【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形  【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形  【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形  【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形  【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形  【受注生産品】 - 三菱電機
仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03取付天井直付・壁面横付兼用材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ人感センサなしタイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83大きさ40形電池7H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1074RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-030耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具内送り配線はできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全9種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60637845MY-FH450400A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU45040NAHTN27.9 (200V時)5000182.7 (200V時)5100
106,100
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60637861MY-FH440430A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU44043WAHTN26.2 (200V時)4000148.8 (200V時)3900
98,600
46,980
51,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60637870MY-FH430430A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU43043WAHTN20.5 (200V時)4000152.1 (200V時)3120
96,800
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60637879MY-FH425430A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU42543WAHTN18.0 (200V時)4000135.0 (200V時)2430
96,300
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60637888MY-FH425430A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU42543LAHTN18.0 (200V時)3000128.8 (200V時)2320
96,300
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60637897MY-FH425430A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU42543DAHTN18.0 (200V時)6500138.3 (200V時)2490
96,300
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60637906MY-FH420430A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU42043WAHTN14.7 (200V時)4000136.0 (200V時)2000
94,800
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60637915MY-FH420430A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU42043LAHTN14.7 (200V時)3000129.9 (200V時)1910
94,800
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60637931MY-FH420430A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU42043DAHTN14.7 (200V時)6500136.0 (200V時)2000
94,800
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする