曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 埋込形 300幅 40形 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電源別置形 埋込形 300幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電源別置形 埋込形 300幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電源別置形 埋込形 300幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電源別置形 埋込形 300幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電源別置形 埋込形 300幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電源別置形 埋込形 300幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電源別置形 埋込形 300幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電源別置形 埋込形 300幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様階段通路誘導灯兼用形、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力適合部品:連結金具REB69取付埋込形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ300幅シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)3.4平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3CE-1089埋め込み寸法(mm)300×1257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60637967MY-BKR470430/W AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU47043WAHTN42.7 (200V時)4000151.2 (200V時)6460
97,800
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60637976MY-BKR470430/D AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU47043DAHTN42.7 (200V時)6500150.8 (200V時)6440
97,800
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60637985MY-BKR470400/N AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU47040NAHTN36.3 (200V時)5000184.0 (200V時)6680
101,800
40,980
45,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60638001MY-BKR470400/D AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU47040DAHTN36.3 (200V時)6500177.1 (200V時)6430
101,800
40,980
45,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60638010MY-BKR450460/N AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU45046NAHTN32.2 (200V時)5000138.1 (200V時)4450
100,300
40,980
45,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60638019MY-BKR450430/D AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU45043DAHTN32.2 (200V時)6500150.3 (200V時)4840
93,800
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60638028MY-BKR450400/N AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU45040NAHTN26.3 (200V時)5000187.8 (200V時)4940
97,800
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60638037MY-BKR440430/W AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU44043WAHTN24.6 (200V時)4000153.6 (200V時)3780
90,300
36,980
40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60638046MY-BKR430430/W AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU43043WAHTN18.9 (200V時)4000159.7 (200V時)3020
88,500
35,980
39,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60638055MY-BKR425430/W AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU42543WAHTN16.4 (200V時)4000143.2 (200V時)2350
88,000
35,980
39,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60638071MY-BKR425430/L AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU42543LAHTN16.4 (200V時)3000137.1 (200V時)2250
88,000
35,980
39,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60638080MY-BKR425430/D AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU42543DAHTN16.4 (200V時)6500146.9 (200V時)2410
88,000
35,980
39,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60638089MY-BKR420430/W AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU42043WAHTN13.1 (200V時)4000148.0 (200V時)1940
86,500
34,980
38,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60638098MY-BKR420430/L AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU42043LAHTN13.1 (200V時)3000141.2 (200V時)1850
86,500
34,980
38,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60638107MY-BKR420430/D AHTN(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU42043DAHTN13.1 (200V時)6500148.0 (200V時)1940
86,500
34,980
38,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする