曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様階段通路誘導灯兼用形、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力適合部品:連結金具REA48取付直付形サイズ40形タイプ逆富士タイプ、230幅シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1.9平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3CE-1089グリーン購入法適合非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。

※器具内送りはできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60635149MY-VKR470430/W AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47043WAHTN42.7 (200V時)4000154.5 (200V時)6600
90,000
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635158MY-VKR470430/D AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47043DAHTN42.7 (200V時)6500154.0 (200V時)6580
90,000
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635167MY-VKR470400/N AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47040NAHTN36.3 (200V時)5000188.1 (200V時)6830
94,000
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635176MY-VKR470400/D AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47040DAHTN36.3 (200V時)6500180.9 (200V時)6570
94,000
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635185MY-VKR450460/N AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45046NAHTN32.2 (200V時)5000141.3 (200V時)4550
92,500
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635201MY-VKR450430/D AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45043DAHTN32.2 (200V時)6500153.7 (200V時)4950
86,000
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635210MY-VKR450400/N AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU45040NAHTN26.3 (200V時)5000192.0 (200V時)5050
90,000
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635219MY-VKR440430/W AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44043WAHTN24.6 (200V時)4000156.9 (200V時)3860
82,500
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635228MY-VKR430430/W AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU43043WAHTN18.9 (200V時)4000163.4 (200V時)3090
80,700
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635237MY-VKR425430/W AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU42543WAHTN16.4 (200V時)4000146.9 (200V時)2410
80,200
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635246MY-VKR425430/L AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU42543LAHTN16.4 (200V時)3000140.2 (200V時)2300
80,200
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635255MY-VKR425430/D AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU42543DAHTN16.4 (200V時)6500150.6 (200V時)2470
80,200
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635271MY-VKR420430/W AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU42043WAHTN13.1 (200V時)4000151.1 (200V時)1980
78,700
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635280MY-VKR420430/L AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU42043LAHTN13.1 (200V時)3000144.2 (200V時)1890
78,700
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60635289MY-VKR420430/D AHTN(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU42043DAHTN13.1 (200V時)6500151.1 (200V時)1980
78,700
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする