LEDシーリングライト 8畳用 調光 昼光色

LEDシーリングライト 8畳用 調光 昼光色 - オーム電機LEDシーリングライト 8畳用 調光 昼光色 - オーム電機LEDシーリングライト 8畳用 調光 昼光色 - オーム電機LEDシーリングライト 8畳用 調光 昼光色 - オーム電機LEDシーリングライト 8畳用 調光 昼光色 - オーム電機

リビングルーム・勉強部屋などに
直径45cmのシーリングライト
リモコンで6段階に明るさ調節
壁スイッチで3段階に明るさ調節
取り付け簡単
明るさ最大4100ルーメン
適用畳数は~8畳
光源色は昼光色
LED5年保証対象商品 ※セード・リモコンを除く

付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(kg)本体…約1.03、リモコン…約0.039(乾電池を除く)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)34(100%点灯時)、17(50%点灯時)、0.1(常夜灯使用時)本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17全光束(Lm)4100(100%点灯時)、2100(50%点灯時)、0.8(常夜灯使用時)平均演色評価数Ra80光源LED×76灯使用(交換不可)/昼光色寿命リモコン:約2年(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)保証期間5年間(お買い上げの日から)(LED器具の点灯装置)、1年間(セード・リモコン)エネルギー消費効率(Lm/W)120.5(100%点灯時)使用範囲(m)リモコン:約5調光範囲リモコン調光…100%ー75%ー50%ー25%ー10%・常夜灯、壁スイッチ調光…100%ー50%・常夜灯内容量1個
取扱説明書:(2.36MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60639900LE-Y40S8R-WD
4,980
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする