イチネンTASCO
バルブ付銅管接手1/2(中間接続ロー付用)
銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)
銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
その他
【六角】32
ストローク(mm)
接続:13.7
全長(mm)
145.2
入数(個)
1
適合銅管外径(mm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60597559
TA230MV-4B
¥
46,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材