イチネンTASCO
R1234yf用ゲージマニホールド(1/4フレア仕様)キット
1/4"フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド
取付ねじ
ゲージ:1/8″NPT
ホース長さ(cm)
バルブ付チャージ:92(赤・青・黄)(TA134AA)
低圧連成計(MPa)
ー0.1~1.8(TA141YF)
高圧連成計(MPa)
-0.1~3.8(TA140YF)
接続ポート
ホース:1/4″フレア(TA124YG)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60596667
TA124YV-1
¥
32,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください