イチネンTASCO
R32/R410A用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。
収納ケース付き。
取付ねじ
ゲージ:1/8″NPT
ホース長さ(cm)
バルブ付チャージ:92(赤・青・黄)(TA132AA)
連成計(MPa)
-0.1~5.0
接続ポート
ホース:5/16″ フレア
内容量
1セット
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60596588
TA122DHV-1
¥
97,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください