LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:端部カバーEL-X0085取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※Myシリーズ40形ウォールウォッシャ器具は赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60632340MY-N420431/D AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU42043DAHZ13.1(200V時)6500141.9(200V時)1860
36,200
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60632349MY-N420431/L AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU42043LAHZ13.1(200V時)3000135.8(200V時)1780
36,200
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60632358MY-N420431/W AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU42043WAHZ13.1(200V時)4000141.9(200V時)1860
36,200
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60632367MY-N420431/WW AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU42043WWAHZ13.1(200V時)3500141.2(200V時)1850
36,200
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60632455MY-N425431/D AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU42543DAHZ16.4(200V時)6500141.4(200V時)2320
36,200
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60632471MY-N425431/L AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU42543LAHZ16.4(200V時)3000131.7(200V時)2160
36,200
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60632480MY-N425431/W AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU42543WAHZ16.4(200V時)4000137.8(200V時)2260
36,200
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60632489MY-N425431/WW AHZ(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU42543WWAHZ16.4(200V時)3500137.1(200V時)2250
36,200
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする