LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 一般タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW、CTK400PW、CHTK-A、CHTK-C、ガードGAF26取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)0.6平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※ガードと吊具の併用はできません。

※壁直付の場合、ガードの装着はできません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60630696MY-L420430S/D AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU42043DAHZ固定出力・段調光機能付13.1(200V時)6500152.6(200V時)
29,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630705MY-L420430S/L AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU42043LAHZ固定出力・段調光機能付13.1(200V時)3000145.8(200V時)
29,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630721MY-L420430S/W AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU42043WAHZ固定出力・段調光機能付13.1(200V時)4000152.6(200V時)
29,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630730MY-L420430S/WW AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU42043WWAHZ固定出力・段調光機能付13.1(200V時)3500151.9(200V時)
29,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630800MY-L425430S/D AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU42543DAHZ初期照度補正付連続調光5~100%16.4(200V時)6500151.8(200V時)
29,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630809MY-L425430S/L AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU42543LAHZ初期照度補正付連続調光5~100%16.4(200V時)3000141.4(200V時)
29,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630818MY-L425430S/W AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU42543WAHZ初期照度補正付連続調光5~100%16.4(200V時)4000148.1(200V時)
29,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630827MY-L425430S/WW AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU42543WWAHZ初期照度補正付連続調光5~100%16.4(200V時)3500147.5(200V時)
29,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする