LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機
適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW、CTK100CW、CTK400PW、CTK400CW、CHTK-A、CHTK-C、ガードGAF26取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)0.6平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※ガードと吊具の併用はできません。

※壁直付の場合、ガードの装着はできません。
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60630660MY-L420430/D AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU42043DAHZ13.1(200V時)6500152.6(200V時)2000
26,200
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630669MY-L420430/L AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU42043LAHZ13.1(200V時)3000145.8(200V時)1910
26,200
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630678MY-L420430/W AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU42043WAHZ13.1(200V時)4000152.6(200V時)2000
26,200
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630687MY-L420430/WW AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU42043WWAHZ13.1(200V時)3500151.9(200V時)1990
26,200
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630775MY-L425430/D AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU42543DAHZ16.4(200V時)6500151.8(200V時)2490
26,200
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60630791MY-L425430/WW AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU42543WWAHZ16.4(200V時)3500147.5(200V時)2420
26,200
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする