LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 - 三菱電機
適合吊具:吊具C1112PWA、取付補助金具TK4522(吊具と取付補助金具は必ずセットでご利用ください)、部品:吊具CTK401PW取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.3平均演色評価数(Ra)83色温度(K)4000光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※Myシリーズ直付形学校用[黒板灯]は赤外線調光機能には対応しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60632331MY-N410640/W AHTN(器具本体)EL-LHN41100、(ライトユニット)EL-LU41064WAHTN54.3(200V時)174.9(200V時)950010000
73,800
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60632577MY-N425440/W AHTN(器具本体)EL-LHN41100、(ライトユニット)EL-LU42544WAHTN16.4(200V時)144.5(200V時)23702500
48,000
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60632586MY-N430440/W AHTN(器具本体)EL-LHN41100、(ライトユニット)EL-LU43044WAHTN18.9(200V時)160.8(200V時)30403200
48,500
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60632620MY-N450440/W AHTN(器具本体)EL-LHN41100、(ライトユニット)EL-LU45044WAHTN32.2(200V時)152.7(200V時)49205200
53,800
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60632647MY-N470440/W AHTN(器具本体)EL-LHN41100、(ライトユニット)EL-LU47044WAHTN42.7(200V時)152.2(200V時)65006900
57,800
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする