LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 高出力タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 高出力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 高出力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 高出力タイプ 【受注生産品】 三菱電機

セット内容(器具本体)EL-LH-BC42201、(ライトユニット)EL-LU41063WAHTN 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 取付方式埋込形 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)54.3(200V時) 本体質量(kg)7.9 平均演色評価数(Ra)83 清浄度推奨:クラス6 色温度(K)4000 材質(カバー)強化ガラス透明 エネルギー消費効率(Lm/W)158.0(200V時) 材質(枠)アルミアルマイト仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)8580 埋め込み寸法(mm)220×1230 明るさ(Lm)10000 光色白色 明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 内容量1セット
注意
※Myシリーズクリーンルーム向け器具はDi(デジタルインターフェース)後付オプションには対応しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60620616 MY-BC410631/W AHTN
124,200
49,980
54,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,050 / 税込 1,155
沖縄地方 1 1,675 / 税込 1,843
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする