曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 防湿形 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 防湿形 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 防湿形 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 防湿形 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 防湿形 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 防湿形 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 防湿形 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
取付埋込形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)8.2平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000材質(カバー)帯電防止アクリル透明材質(枠)ステンレス白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1255光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※MyシリーズHACCP向け器具はDi(デジタルインターフェース)後付オプションには対応しておりません。
※器具防水のため、一般形ライトユニット(非防水形)との組み合わせになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60628377MY-EBC450420/N AHTN(器具本体)EL-LH-EBC42200、(ライトユニット)EL-LU45042NAHTN26.2(200V時)174.8(200V時)45805200
150,900
69,980
76,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60628395MY-EBC470420/N AHTN(器具本体)EL-LH-EBC42200、(ライトユニット)EL-LU47042NAHTN35.5(200V時)170.9(200V時)60706900
154,900
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする