セット内容(器具本体)EL-LH-BC42204、(ライトユニット)EL-LU41063WAHTN材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)55.8(200V時)本体質量(kg)8.7平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)4000材質(カバー)強化ガラス乳白エネルギー消費効率(Lm/W)116.7(200V時)材質(枠)ステンレス白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6340埋め込み寸法(mm)220×1230明るさ(Lm)10000光色白色明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット