三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】
材質(本体)
鋼板白色仕上(白色塗装)
取付方式
埋込形
使用温度範囲(℃)
5~35
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
本体質量(kg)
8.7
平均演色評価数(Ra)
83
清浄度
推奨:クラス6
色温度(K)
5000
材質(カバー)
強化ガラス透明
材質(枠)
ステンレス白色仕上
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)
220×1230
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
内容量
1セット
注意
※Myシリーズクリーンルーム向け器具はDi(デジタルインターフェース)後付オプションには対応しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60620835
MY-BC450423/N AHTN
(器具本体)EL-LH-BC42203、(ライトユニット)EL-LU45042NAHTN
26.2(200V時)
147.7(200V時)
3870
5200
¥
156,900
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60620939
MY-BC470423/N AHTN
(器具本体)EL-LH-BC42203、(ライトユニット)EL-LU47042NAHTN
35.5(200V時)
144.2(200V時)
5120
6900
¥
160,900
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。