曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅 プルスイッチ付 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅  プルスイッチ付 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅  プルスイッチ付 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅  プルスイッチ付 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅  プルスイッチ付 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅  プルスイッチ付 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅  プルスイッチ付 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅  プルスイッチ付 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅  プルスイッチ付 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:連結金具REB69材質(本体)鋼板白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)150×1235RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。
全8種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60619207MY-B420431S/D AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU42043DAHZ13.1(200V時)6500148.0(200V時)1940
40,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60619216MY-B420431S/L AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU42043LAHZ13.1(200V時)3000141.2(200V時)1850
40,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60619225MY-B420431S/W AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU42043WAHZ13.1(200V時)4000148.0(200V時)1940
40,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60619241MY-B420431S/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU42043WWAHZ13.1(200V時)3500147.3(200V時)1930
40,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60620090MY-B425431S/D AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU42543DAHZ16.4(200V時)6500146.9(200V時)2410
40,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60620099MY-B425431S/L AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU42543LAHZ16.4(200V時)3000137.1(200V時)2250
40,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60620108MY-B425431S/W AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU42543WAHZ16.4(200V時)4000143.2(200V時)2350
40,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60620117MY-B425431S/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU42543WWAHZ16.4(200V時)3500142.6(200V時)2340
40,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする