曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅 プルスイッチ付 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅  プルスイッチ付 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅  プルスイッチ付 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅  プルスイッチ付 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅  プルスイッチ付 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅  プルスイッチ付 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅  プルスイッチ付 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅  プルスイッチ付 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅  プルスイッチ付 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:連結金具REB69材質(本体)鋼板白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)3平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)300×1257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。
全8種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60619487MY-B420435S/D AHZ(器具本体)EL-LHB43001、(ライトユニット)EL-LU42043DAHZ13.1(200V時)6500149.6(200V時)1960
42,000
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60619496MY-B420435S/L AHZ(器具本体)EL-LHB43001、(ライトユニット)EL-LU42043LAHZ13.1(200V時)3000142.7(200V時)1870
42,000
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60619505MY-B420435S/W AHZ(器具本体)EL-LHB43001、(ライトユニット)EL-LU42043WAHZ13.1(200V時)4000149.6(200V時)1960
42,000
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60619521MY-B420435S/WW AHZ(器具本体)EL-LHB43001、(ライトユニット)EL-LU42043WWAHZ13.1(200V時)3500148.8(200V時)1950
42,000
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60620370MY-B425435S/D AHZ(器具本体)EL-LHB43001、(ライトユニット)EL-LU42543DAHZ16.4(200V時)6500148.7(200V時)2440
42,000
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60620379MY-B425435S/L AHZ(器具本体)EL-LHB43001、(ライトユニット)EL-LU42543LAHZ16.4(200V時)3000138.4(200V時)2270
42,000
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60620388MY-B425435S/W AHZ(器具本体)EL-LHB43001、(ライトユニット)EL-LU42543WAHZ16.4(200V時)4000145.1(200V時)2380
42,000
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60620397MY-B425435S/WW AHZ(器具本体)EL-LHB43001、(ライトユニット)EL-LU42543WWAHZ16.4(200V時)3500144.5(200V時)2370
42,000
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする