曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:連結金具REB69取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83色温度(K)4000光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1235光色白色グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱材施工では使用できません

※Myシリーズ埋込形学校用[黒板灯]はDI(デジタルインターフェース)後付オプションには対応しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
材質(本体)
定格消費電力(W)
本体質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60618717MY-B410646/W AHTN(器具本体)EL-LH-B42204、(ライトユニット)EL-LU41064WAHTN鋼板白色仕上(白色塗装)54.3(200V時)6.2170.5(200V時)
93,100
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60620485MY-B425446/W AHTN(器具本体)EL-LH-B42204、(ライトユニット)EL-LU42544WAHTN鋼板白色仕上16.4(200V時)6.4140.8(200V時)
63,500
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60620501MY-B430446/W AHTN(器具本体)EL-LH-B42204、(ライトユニット)EL-LU43044WAHTN鋼板白色仕上18.9(200V時)6.2156.6(200V時)
64,000
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60620598MY-B470446/W AHTN(器具本体)EL-LH-B42204、(ライトユニット)EL-LU47044WAHTN鋼板白色仕上42.7(200V時)6.2148.4(200V時)
74,700
31,980
35,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする