LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(省電力タイプ) 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(省電力タイプ) 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(省電力タイプ) 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(省電力タイプ) 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(省電力タイプ) 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(省電力タイプ) 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(省電力タイプ) 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(省電力タイプ) 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(省電力タイプ) 【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:連結金具REB69材質(本体)鋼板白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)6.2平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1235RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱材施工では使用できません

※Myシリーズ埋込形学校用[黒板灯]はDI(デジタルインターフェース)後付オプションには対応しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60620546MY-B450416/N AHTN(器具本体)EL-LH-B42204、(ライトユニット)EL-LU45041NAHTN26.2(200V時)5000174.8(200V時)4580
74,700
31,980
35,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60620555MY-B450416/W AHTN(器具本体)EL-LH-B42204、(ライトユニット)EL-LU45041WAHTN26.2(200V時)4000168.3(200V時)4410
74,700
31,980
35,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60620571MY-B450446/W AHTN(器具本体)EL-LH-B42204、(ライトユニット)EL-LU45044WAHTN32.2(200V時)4000149.0(200V時)4800
70,100
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60620580MY-B470416/N AHTN(器具本体)EL-LH-B42204、(ライトユニット)EL-LU47041NAHTN35.5(200V時)5000170.4(200V時)6050
79,300
33,980
37,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60620589MY-B470416/W AHTN(器具本体)EL-LH-B42204、(ライトユニット)EL-LU47041WAHTN35.5(200V時)4000163.6(200V時)5810
79,300
33,980
37,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする