曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 先端用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 先端用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 先端用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 先端用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 先端用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 先端用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 先端用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 先端用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 先端用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
材質(本体)鋼板白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.3平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)100×(1216×N+29)(Nは器具台数)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※従来蛍光灯器具連続取付専用形とは長手方向の埋込穴が異なります。リニュアルの際はご注意ください。

※器具端部に連結構造があるため、連結器具は必要ありません。
全8種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60618726MY-B42043/10/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU42043DAHZ13.1(200V時)6500141.9(200V時)1860
45,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60618735MY-B42043/10/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU42043LAHZ13.1(200V時)3000135.1(200V時)1770
45,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60618751MY-B42043/10/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU42043WAHZ13.1(200V時)4000141.9(200V時)1860
45,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60618760MY-B42043/10/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU42043WWAHZ13.1(200V時)3500141.2(200V時)1850
45,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60619609MY-B42543/10/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU42543DAHZ16.4(200V時)6500140.8(200V時)2310
45,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60619618MY-B42543/10/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU42543LAHZ16.4(200V時)3000131.0(200V時)2150
45,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60619627MY-B42543/10/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU42543WAHZ16.4(200V時)4000137.8(200V時)2260
45,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60619636MY-B42543/10/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU42543WWAHZ16.4(200V時)3500137.1(200V時)2250
45,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする