曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
材質(本体)鋼板白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)3.1平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×(1224×N+10)(Nは器具台数)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※器具端部に連結構造があるため、連結器具は必要ありません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60618891MY-B42043/20/D AHZ(器具本体)EL-LH-B42210、(ライトユニット)EL-LU42043DAHZ13.1(200V時)6500148.0(200V時)1940
34,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60618900MY-B42043/20/L AHZ(器具本体)EL-LH-B42210、(ライトユニット)EL-LU42043LAHZ13.1(200V時)3000141.2(200V時)1850
34,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60618909MY-B42043/20/W AHZ(器具本体)EL-LH-B42210、(ライトユニット)EL-LU42043WAHZ13.1(200V時)4000148.0(200V時)1940
34,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60618918MY-B42043/20/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B42210、(ライトユニット)EL-LU42043WWAHZ13.1(200V時)3500147.3(200V時)1930
34,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60619767MY-B42543/20/D AHZ(器具本体)EL-LH-B42210、(ライトユニット)EL-LU42543DAHZ16.4(200V時)6500146.9(200V時)2410
34,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60619776MY-B42543/20/L AHZ(器具本体)EL-LH-B42210、(ライトユニット)EL-LU42543LAHZ16.4(200V時)3000137.1(200V時)2250
34,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60619785MY-B42543/20/W AHZ(器具本体)EL-LH-B42210、(ライトユニット)EL-LU42543WAHZ16.4(200V時)4000143.2(200V時)2350
34,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
60619801MY-B42543/20/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B42210、(ライトユニット)EL-LU42543WWAHZ16.4(200V時)3500142.6(200V時)2340
34,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする