【360度回転可能】ダブルボールヘッドは360度の調整が可能。ボールヘッドにより、ノブを調整することでモニターなどの位置を自由に調整できます。最大荷重:1.5kg。マジックアームの長さ:67mm。
【緩み防止】クランプの内側にはラバーが付いており固定部分を傷つけず強力に固定ができ、更に、マジックアームは二つのボールジョイントに滑り止め加工を行い、固定力がアップ。
【掴みクランプ】クランプの掴み幅12.5mm~64.5mmで、3/8ネジ穴もあり、デスクトップ、三脚、自転車、手すり、傘、フック、棚、テーブル、クロスバー等々、あらゆるものをしっかりと挟みます。
【1/4ネジ】ダブルボールヘッドの一端は1/4ネジがあり、モニター、マイク、LEDライト、デジタルカメラ、カメラレコーダー、ビデオカメラCanon、Garmin、Nikon、SONY、CASIO、Kodakなどに対応。
【アルミ合金&コンパクト】クランプはアルミ合金素材で、非常に軽量なうえに優れた耐久性、耐食性、耐摩耗性を備えています。ポケットサイズで、持ち運びに便利です。