【三脚&一脚兼用】Ulanzi MT-08 ミニ三脚は用途の広い三脚アクセサリーです。 自撮り棒、延長ポール、スマートフォン用三脚、カメラ三脚として使用できます。最長27cmまで伸ばすことができます。折り畳むとわずか15cm。
【軽量で頑丈&360度調節】わずか90gと超軽量です。耐荷重は1kgです。 ABS + Aluminum素材を採用した、非常に頑丈で安定性があります。ボールヘッドを採用し、360度の回転が可能、カメラの角度を最大90度まで調整でき、被写体に応じて、お好みの角度でクオリティーの高い写真撮影が可能です。
【3段自由伸縮&コンパクト】3段階の伸縮が可能、最長27cmまで伸ばすことができます。収納サイズはわずか15cm、簡単にバッグに入れて持ち運びができますです。移動が多い撮影や荷物の重さを減らしたい方におすすめ。
【多機種に対応】iPhone、GoPro hero 7 / 8 /9やZV-1 OSMO POCKET 2 RX100 M1-M6 A6400 A6500 A6600 Canon G7X Mark III canon g1x mark iii canon g5x canon g7x canon g7x mark canon g7x mark iiiなどのカメラに対応。サイクリング、LIVE、野外撮影、旅行、登山、運動会などに最適です。


