今村紙工
使い捨て不織布吸水バスマット ノンスリップ加工 20枚入
医療用吸水不織布を使用した吸水性の高い使い捨てバスバット。
用途
浴槽や洗い場でご使用いただけます。
材質
吸水不織布73g/m
2
、ノンスリップフィルム30μ
寸法(mm)
400×700
表面
不織布エンボス加工
裏面
ノンスリップ加工
内容量
1箱(20枚×20パック)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60640137
DBM-G
グリーン
オープン
¥
25,980
¥28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60640146
DBM-B
ブルー
オープン
¥
25,980
¥28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。