曜日別特売

SUS316L ステンレスチューブ BAグレード

SUS316L ステンレスチューブ BAグレード - Pressvac

半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。

タイプシームタイプ:シームレス寸法Ra:15μ inch以下、Ry:(max)3μm以下表面仕上げBA内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60616958BA 6.35x1.0x500500(公差±0.8)16.35
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60616967BA 9.52x1.0x500500(公差±0.8)19.52
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60616976BA 12.7x1.0x500500(公差±0.8)112.7
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60616985BA 12.7x1.24x500500(公差±0.8)1.2412.7
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60617001BA 19.05x1.24x500500(公差±0.8)1.2419.05
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60617055BA 6.35x1.0x10001000(公差±0.8)16.35
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60617071BA 9.52x1.0x10001000(公差±0.8)19.52
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60617080BA 12.7x1.0x10001000(公差±0.8)112.7
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60617089BA 12.7x1.24x10001000(公差±0.8)1.2412.7
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60617098BA 19.05x1.24x10001000(公差±0.8)1.2419.05
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60617159BA 6.35x1.0x20002000(公差+1%以下)16.35
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60617168BA 9.52x1.0x20002000(公差+1%以下)19.52
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60617177BA 12.7x1.0x20002000(公差+1%以下)112.7
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60617186BA 12.7x1.24x20002000(公差+1%以下)1.2412.7
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60617195BA 19.05x1.24x20002000(公差+1%以下)1.2419.05
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60617256BA 6.35x1.0x40004000(公差+1%以下)16.35
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60617265BA 9.52x1.0x40004000(公差+1%以下)19.52
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60617281BA 12.7x1.0x40004000(公差+1%以下)112.7
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60617290BA 12.7x1.24x40004000(公差+1%以下)1.2412.7
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60617299BA 19.05x1.24x40004000(公差+1%以下)1.2419.05
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする