三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用HACCP向 40形 直付形 アクリルカバー グレアカット[ABタイプ](省電力タイプ) 【受注生産品】
取付
直付形
材質(本体)
鋼板白色仕上
使用温度範囲(℃)
5~35
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
本体質量(kg)
5.5
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル透明(帯電防止処理)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
内容量
1セット
注意
※MyシリーズHACCP向け器具はDi(デジタルインターフェース)後付オプションには対応しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60632690
MY-RC450420/N AHTN
(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU45042NAHTN
26.2(200V時)
162.2(200V時)
4250
5200
¥
111,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60632708
MY-RC470420/N AHTN
(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU47042NAHTN
35.5(200V時)
158.5(200V時)
5630
6900
¥
115,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください