LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用HACCP向 40形 直付形 アクリルカバー 一般タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用HACCP向 40形 直付形 アクリルカバー 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用HACCP向 40形 直付形 アクリルカバー 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用HACCP向 40形 直付形 アクリルカバー 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
セット内容(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU42043NAHTN取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.1(200V時)本体質量(kg)5.5平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000材質(カバー)アクリル透明(帯電防止処理)エネルギー消費効率(Lm/W)140.4(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1840明るさ(Lm)2000光色昼白色明るさFLR40形x1灯器具節電タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※MyシリーズHACCP向け器具はDi(デジタルインターフェース)後付オプションには対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60632656MY-RC420430/N AHTN
93,200
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする