適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW、CTK400PW、CHTK-A、CHTK-C、ガードGAF49取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.4(200V時)本体質量(kg)1平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさFHF32形x1灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット