曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ イエロータイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ イエロータイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ イエロータイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ イエロータイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03セット内容(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU44033YAHTN全長(mm)1250取付直付形サイズ40形高さ(mm)57材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.5(200V時)本体質量(kg)1.7電池4H15DB(Ni-MH)エネルギー消費効率(Lm/W)82.2(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2180認定番号型式:3AE-1077明るさ(Lm)4000光色イエロー明るさFLR40形x2灯器具節電タイプ非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。器具内送りはできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60631360MY-LK440331/Y AHTN
90,400
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする