曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03全長(mm)1250取付直付形サイズ40形高さ(mm)57材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。器具内送りはできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全8種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60631211MY-LK425441/N AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU42544NAHTN18.0(200V時)5000137.7(200V時)2480
96,200
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60631220MY-LK425441/W AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU42544WAHTN18.0(200V時)4000133.8(200V時)2410
96,200
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60631317MY-LK430441/N AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU43044NAHTN20.5(200V時)5000154.6(200V時)3170
96,700
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60631326MY-LK430441/W AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU43044WAHTN20.5(200V時)4000150.7(200V時)3090
96,700
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60631798MY-LK450441/N AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45044NAHTN33.8(200V時)5000152.3(200V時)5150
102,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60631807MY-LK450441/W AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU45044WAHTN33.8(200V時)4000147.9(200V時)5000
102,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60632026MY-LK470441/N AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47044NAHTN44.3(200V時)5000154.1(200V時)6830
107,400
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60632035MY-LK470441/W AHTN(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU47044WAHTN44.3(200V時)4000148.9(200V時)6600
107,400
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする